曜日別特売

Dg ST 90°Y

Dg ST  90°Y - 東亜高級継手バルブ製造
形状90°エルボRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2351608832A1 1/4B574056392238
5,150
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
2351609740A1 1/2B634462442543
5,150
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
2351610640AX32A1 1/2B×1 1/4B584159392241
5,150
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
2351611550A2B765375543153
7,380
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
2351612450AX32A2B×1 1/4B614565392347
7,380
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
2351613350AX40A2B×1 1/2B664868442649
7,380
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする