東亜高級継手バルブ製造
Dg TY 90°大曲Y
形状
90°ワイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23516142
32A
1 1/4B
87
31
86
69
13
68
¥
6,260
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23516158
40A
1 1/2B
96
35
95
77
16
76
¥
6,260
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23516167
40AX32A
1 1/2B×1 1/4B
88
31
89
69
12
71
¥
6,260
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23516176
50A
2B
115
42
114
93
20
92
¥
8,990
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23516185
50AX32A
2B×1 1/4B
95
31
98
73
9
80
¥
8,990
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23516194
50AX40A
2B×1 1/2B
102
35
103
80
13
84
¥
8,990
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材