東亜高級継手バルブ製造
Dg Y 45°Y
形状
45°ワイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23516203
40A
1 1/2B
36
89
89
17
70
70
¥
5,460
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23516212
40AX32A
1 1/2B×1 1/4B
31
82
83
12
63
65
¥
5,460
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23516228
50A
2B
42
108
108
20
86
86
¥
8,230
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材