伊藤鉄工
IML CO-F CO栓
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23514697
I-IML-CO-F
100
4
5.5
15
21
¥
4,740
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23514706
I-IML-CO-F
125
5
6
18
22
¥
8,310
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23514715
I-IML-CO-F
150
6
6
18
23
¥
10,870
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23514724
I-IML-CO-F
50
2
5
12
16
¥
2,120
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23514733
I-IML-CO-F
65
2・1/2
5
13
17
¥
2,840
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23514742
I-IML-CO-F
80
3
5.5
14
19
¥
3,840
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材