曜日別特売

SUS304 JIS10K BL-RF 閉止フランジ

SUS304 JIS10K BL-RF 閉止フランジ - MIEテクノSUS304 JIS10K BL-RF 閉止フランジ - MIEテクノSUS304 JIS10K BL-RF 閉止フランジ - MIEテクノSUS304 JIS10K BL-RF 閉止フランジ - MIEテクノ
材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2370331310K304BD-RF1004210198
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
2370332210K304BD-RF151/295154
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
2370333810K304BD-RF203/4100154
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
2370334710K304BD-RF251125194
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
2370335610K304BD-RF401 1/2140194
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
2370336510K304BD-RF502155194
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
2370337410K304BD-RF652 1/2175194
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
2370338310K304BD-RF803185198
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
1が参考にしています
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする