SUS304 JIS10K SOP-FF 溶接フランジ

SUS304 JIS10K SOP-FF 溶接フランジ - MIEテクノSUS304 JIS10K SOP-FF 溶接フランジ - MIEテクノ
材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手JIS規格JIS10K呼び圧力10K内容量1個
全16種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2370354810K304FF1004210198
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
2370355710K304FF103/890154
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
2370356610K304FF1255250238
オープン
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
2370357510K304FF1506280238
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
2370358410K304FF151/295154
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
2370359310K304FF20083302312
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
2370360210K304FF203/4100154
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
2370361810K304FF250104002512
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
2370362710K304FF251125194
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
2370363610K304FF300124452516
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
2370364510K304FF321-1/4135194
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
2370365410K304FF350144902516
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
2370366310K304FF401-1/2140194
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
2370367210K304FF502155194
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
2370368810K304FF652-1/2175194
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
2370369710K304FF803185198
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする