曜日別特売

SUS304 JIS10K SOP-RF 溶接フランジ

SUS304 JIS10K SOP-RF 溶接フランジ - MIEテクノ
(1件のレビュー)
材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2370370610K304RF1004210198
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
2370371510K304RF151/295154
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
2370372410K304RF203/4100154
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
2370373310K304RF251125194
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
2370374210K304RF321 1/4135194
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
2370375810K304RF401 1/2140194
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
2370376710K304RF502155194
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
2370377610K304RF652 1/2175194
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
2370378510K304RF803185198
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23703715
2019-09-21
用途: パイプの接続部
有限会社大島技研

何の問題もなく普通に使えます。次回もよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする