MIEテクノ
SUS316 JIS10K SOP-FF 溶接フランジ
材質
ステンレス(SUS316)
形状
フランジ
種類
溶接継手
ボルト穴数
4
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23703882
10K316FF
20
3/4
100
15
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23703898
10K316FF
25
1
125
19
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23703907
10K316FF
40
1 1/2
140
19
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23703916
10K316FF
50
2
155
19
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材