MIEテクノ
SUS304 JIS20K SOP-RF 溶接フランジ
(1件のレビュー)
材質
ステンレス(SUS304)
形状
フランジ
種類
溶接継手
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23703925
20K304RF
100
4
225
23
8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23703934
20K304RF
15
1/2
95
15
4
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23703943
20K304RF
20
3/4
100
15
4
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23703952
20K304RF
25
1
125
19
4
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23703968
20K304RF
32
1 1/4
135
19
4
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23703977
20K304RF
40
1 1/2
140
19
4
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23703986
20K304RF
50
2
155
19
8
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23703995
20K304RF
65
2 1/2
175
19
8
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23704004
20K304RF
80
3
200
23
8
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材