SUS304W 10S スタブエンド

SUS304W 10S スタブエンド - MIEテクノ
種類突合せ溶接式管継手形状ストレート材質ステンレス鋼ねじの種類Rc内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径R(mm)
外径D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2370501830410SLJ(最大/最小)6.0/3.0139.850.0182.0
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
2370502730410SLJ(最大/最小)6./3.0165.250.0212.0
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
2370504530410SLJ(最大/最小)6.0/3.0216.365.0262.0
オープン
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
2370507230410SLJ(最大/最小)9.0/3.0318.565.0368.0
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
2370508830410SLJ(最大/最小)4.0/2.042.750.076.0
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
2370500230410SLJ(最大/最小)5.0/2.5114.350.0151.0
オープン
取扱い終了
代替品有
2370503630410SLJ(最大/最小)3.0/1.521.730.051.0
オープン
取扱い終了
代替品有
2370505430410SLJ(最大/最小)3.0/1.527.230.056.0
オープン
取扱い終了
代替品有
2370506330410SLJ(最大/最小)3.0/1.534.050.067.0
オープン
取扱い終了
代替品有
2370509730410SLJ(最大/最小)4.0/2.08.650.081.0
オープン
取扱い終了
代替品有
2370510630410SLJ(最大/最小)4.0/2.060.550.096.0
オープン
取扱い終了
代替品有
2370511530410SLJ(最大/最小)5.0/2.576.350.0116.0
オープン
取扱い終了
代替品有
2370512430410SLJ(最大/最小)5.0/2.589.150.0126.0
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2370500230410SLJ58585177LJ30410SLJ 溶接式管継手(ステンレス)ラップジョイント(10Kタイプ) MIEテクノ 58585177溶接式管継手(ステンレス)ラップジョイント(10Kタイプ)MIEテクノ1個
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました
2370503630410SLJ58585091LJ30410SLJ 溶接式管継手(ステンレス)ラップジョイント(10Kタイプ) MIEテクノ 58585091溶接式管継手(ステンレス)ラップジョイント(10Kタイプ)MIEテクノ1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
2370505430410SLJ58585107LJ30410SLJ 溶接式管継手(ステンレス)ラップジョイント(10Kタイプ) MIEテクノ 58585107溶接式管継手(ステンレス)ラップジョイント(10Kタイプ)MIEテクノ1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
2370506330410SLJ58585116LJ30410SLJ 溶接式管継手(ステンレス)ラップジョイント(10Kタイプ) MIEテクノ 58585116溶接式管継手(ステンレス)ラップジョイント(10Kタイプ)MIEテクノ1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
2370509730410SLJ58585134LJ30410SLJ 溶接式管継手(ステンレス)ラップジョイント(10Kタイプ) MIEテクノ 58585134溶接式管継手(ステンレス)ラップジョイント(10Kタイプ)MIEテクノ1個
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました
2370510630410SLJ58585143LJ30410SLJ 溶接式管継手(ステンレス)ラップジョイント(10Kタイプ) MIEテクノ 58585143溶接式管継手(ステンレス)ラップジョイント(10Kタイプ)MIEテクノ1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
2370511530410SLJ58585152LJ30410SLJ 溶接式管継手(ステンレス)ラップジョイント(10Kタイプ) MIEテクノ 58585152溶接式管継手(ステンレス)ラップジョイント(10Kタイプ)MIEテクノ1個
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
2370512430410SLJ58585161LJ30410SLJ 溶接式管継手(ステンレス)ラップジョイント(10Kタイプ) MIEテクノ 58585161溶接式管継手(ステンレス)ラップジョイント(10Kタイプ)MIEテクノ1個
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする