曜日別特売

SUS304W 10S チーズ

SUS304W 10S チーズ - MIEテクノ
材質ステンレス鋼形状チーズ種類突合せ溶接式管継手ねじの種類Rc内容量1個
全12種類を絞り込む
呼び径(A)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2370549230410ST125125
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
2370550830410ST150150
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
2370552630410ST200200
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
2370558730410ST6565
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
2370548330410ST100100
オープン
取扱い終了
代替品有
2370551730410ST1515
オープン
取扱い終了
代替品有
2370553530410ST2020
オープン
取扱い終了
代替品有
2370554430410ST2525
オープン
取扱い終了
代替品有
2370555330410ST3232
オープン
取扱い終了
代替品有
2370556230410ST4040
オープン
取扱い終了
代替品有
2370557830410ST5050
オープン
取扱い終了
代替品有
2370559630410ST8080
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2370548330410ST58585265TEE30410ST 溶接式管継手(ステンレス)チーズ MIEテクノ 58585265溶接式管継手(ステンレス)チーズMIEテクノ1個
9,498
税込10,448
注文コードが変更になりました
2370551730410ST58585186TEE30410ST 溶接式管継手(ステンレス)チーズ MIEテクノ 58585186溶接式管継手(ステンレス)チーズMIEテクノ1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
2370553530410ST58585195TEE30410ST 溶接式管継手(ステンレス)チーズ MIEテクノ 58585195溶接式管継手(ステンレス)チーズMIEテクノ1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
2370554430410ST58585204TEE30410ST 溶接式管継手(ステンレス)チーズ MIEテクノ 58585204溶接式管継手(ステンレス)チーズMIEテクノ1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
2370555330410ST58585213TEE30410ST 溶接式管継手(ステンレス)チーズ MIEテクノ 58585213溶接式管継手(ステンレス)チーズMIEテクノ1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
2370556230410ST58585222TEE30410ST 溶接式管継手(ステンレス)チーズ MIEテクノ 58585222溶接式管継手(ステンレス)チーズMIEテクノ1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
2370557830410ST58585231TEE30410ST 溶接式管継手(ステンレス)チーズ MIEテクノ 58585231溶接式管継手(ステンレス)チーズMIEテクノ1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
2370559630410ST58585256TEE30410ST 溶接式管継手(ステンレス)チーズ MIEテクノ 58585256溶接式管継手(ステンレス)チーズMIEテクノ1個
6,598
税込7,258
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする