曜日別特売

SUS304W 20S 90°ショートエルボ

SUS304W 20S 90°ショートエルボ - MIEテクノ
材質ステンレス鋼形状90°ショートエルボ種類突合せ溶接式管継手ねじの種類Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2370570230420SES100100
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
2370571830420SES150150
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
2370572730420SES5050
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
2370573630420SES6565
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする