MIEテクノ
SUS304W 20S チーズ
材質
ステンレス鋼
形状
チーズ
種類
突合せ溶接式管継手
ねじの種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23705745
30420ST
100A
100
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23705754
30420ST
20A
20
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23705763
30420ST
25A
25
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23705772
30420ST
40A
40
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23705788
30420ST
50A
50
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23705797
30420ST
65A
65
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23705806
30420ST
80A
80
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材