MIEテクノ
SUS304WD 10K スタッブエンド
種類
突合せ溶接式管継手
形状
ストレート
材質
ステンレス鋼
ねじの種類
Rc
寸法F(mm)
50.0
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法R(mm)
呼び厚さ(mm)
寸法G(Φmm)
寸法GT(mm)
寸法OD(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23705815
304WD10KLJ
(最大/最小)5.0/2.5
2.0
151.0
3.0
114.3
2.0
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23705824
304WD10KLJ
(最大/最小)6.0/3.0
2.0
182.0
3.4
139.8
2.0
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23705833
304WD10KLJ
(最大/最小)3.0/1.5
1.2
67.0
2.8
34.0
1.2
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23705842
304WD10KLJ
(最大/最小)4.0/2.0
1.2
76.0
2.8
42.7
1.2
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23705858
304WD10KLJ
(最大/最小)4.0/2.0
1.2
81.0
2.8
48.6
1.2
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23705867
304WD10KLJ
(最大/最小)4.0/2.0
1.5
96.0
2.8
60.5
1.5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23705876
304WD10KLJ
(最大/最小)5.0/2.5
1.5
116.0
3.0
76.3
1.5
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23705885
304WD10KLJ
(最大/最小)5.0/2.5
2.0
126.0
3.0
89.1
2.0
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材