MIEテクノ
SUS304WD 45°ロングエルボ
材質
ステンレス鋼
形状
45°ロングエルボ
種類
突合せ溶接式管継手
ねじの種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23705894
304WD45EL
100
100
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23705903
304WD45EL
125
125
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23705912
304WD45EL
60
60
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23705928
304WD45EL
75
75
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23705937
304WD45EL
80
80
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材