MIEテクノ
SUS304 JIS5K BL-FF 閉止フランジ
こんなお得な商品も!
ブラインドフランジ 5K ステンレス製
モノタロウ
¥
579
~
税込
¥
637
~
(1)
材質
ステンレス(SUS304)
形状
フランジ
種類
溶接継手
JIS規格
JIS5K
呼び圧力
5K
内容量
1個
全14種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
呼び径(B)
選択してください
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
8
10
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23706147
5K304BF
100
4
200
19
8
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
23706156
5K304BF
10
3/8
75
12
4
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23706165
5K304BF
125
5
235
19
8
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
23706174
5K304BF
150
6
265
19
8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
23706183
5K304BF
15
1/2
80
12
4
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23706192
5K304BF
200
8
320
23
8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
23706208
5K304BF
20
3/4
85
12
4
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23706217
5K304BF
250
10
385
23
12
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23706226
5K304BF
25
1
95
12
4
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23706235
5K304BF
32
1-1/4
115
15
4
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23706244
5K304BF
40
1-1/2
120
15
4
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23706253
5K304BF
50
2
130
15
4
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23706262
5K304BF
65
2-1/2
155
15
4
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23706278
5K304BF
80
3
180
19
4
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材