曜日別特売

SUS304 JIS5K SOP-FF 溶接フランジ

SUS304 JIS5K SOP-FF 溶接フランジ - MIEテクノSUS304 JIS5K SOP-FF 溶接フランジ - MIEテクノSUS304 JIS5K SOP-FF 溶接フランジ - MIEテクノSUS304 JIS5K SOP-FF 溶接フランジ - MIEテクノSUS304 JIS5K SOP-FF 溶接フランジ - MIEテクノSUS304 JIS5K SOP-FF 溶接フランジ - MIEテクノ
材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力5K内容量1個
全14種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
237063145K304FF151/280124
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
返品不可
237063325K304FF203/485124
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
237063575K304FF25195124
オープン
979
1,077(税込)
翌々日出荷
237063755K304FF321 1/4115154
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
237063845K304FF401 1/2120154
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
237063935K304FF502130154
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
237064025K304FF652 1/2155154
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
237064185K304FF803180194
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
237062875K304FF1004200198
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
237062965K304FF1255235198
オープン
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
237063055K304FF1506265198
オープン
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
237063235K304FF2008320238
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
237063485K304FF250103852312
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
237063665K304FF300124302312
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする