MIEテクノ
SUS304 低圧ネジ込 ブッシング
材質
SCS13A
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
R×Rc
使用流体
水、蒸気、空気、ガス、油
内容量
1個
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23706707
M-304BU
10×6
¥
760
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23706716
M-304BU
10×8
¥
760
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23706725
M-304BU
15×10
¥
930
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23706734
M-304BU
15×6
¥
930
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23706743
M-304BU
15×8
¥
930
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23706752
M-304BU
20×10
¥
1,380
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23706768
M-304BU
20×15
¥
1,380
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23706777
M-304BU
20×8
¥
1,380
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23706786
M-304BU
25×10
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23706795
M-304BU
25×15
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23706804
M-304BU
25×20
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23706813
M-304BU
25×8
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23706822
M-304BU
32×10
¥
3,030
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23706838
M-304BU
32×15
¥
3,030
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23706847
M-304BU
32×20
¥
3,030
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23706856
M-304BU
32×25
¥
3,030
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23706865
M-304BU
40×15
¥
3,910
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23706874
M-304BU
40×20
¥
3,910
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23706883
M-304BU
40×25
¥
3,910
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23706892
M-304BU
40×32
¥
3,910
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23706908
M-304BU
50×20
¥
5,690
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23706917
M-304BU
50×25
¥
5,690
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23706926
M-304BU
50×32
¥
5,690
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23706935
M-304BU
50×40
¥
5,690
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23706944
M-304BU
8×6
¥
760
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材