MIEテクノ
SUS304 低圧ネジ込 キャップ
材質
SCS13A
形状
キャップ
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
Rc
使用流体
水、蒸気、空気、ガス、油
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23706953
M-304CA
10
¥
770
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23706962
M-304CA
15
¥
1,070
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23706978
M-304CA
20
¥
1,370
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23706987
M-304CA
25
¥
1,780
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23706996
M-304CA
32
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707005
M-304CA
40
¥
2,820
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707014
M-304CA
50
¥
4,090
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707023
M-304CA
6
¥
770
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
23707032
M-304CA
8
¥
770
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材