MIEテクノ
SUS304 低圧ネジ込 角ニップル
材質
SCS13A
形状
角ニップル
種類
ねじ込み継手
使用流体
水、蒸気、空気、ガス、油
内容量
1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
6
8
10
15
20
25
32
40
50
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの種類
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23707048
M-304HXNI
R
10
¥
880
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707057
M-304HXNI
R
15
¥
1,180
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
23707066
M-304HXNI
R
20
¥
1,850
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707075
M-304HXNI
R
25
¥
2,520
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
23707084
M-304HXNI
R
32
¥
3,380
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707093
M-304HXNI
R
40
¥
4,580
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707102
M-304HXNI
R
50
¥
6,560
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707118
M-304HXNI
R
6
¥
880
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707127
M-304HXNI
R
8
¥
880
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材