SUS304 低圧ネジ込 エルボ

SUS304 低圧ネジ込 エルボ - MIEテクノ
材質SCS13A形状エルボ種類ねじ込み継手ねじの種類Rc使用流体水、蒸気、空気、ガス、油内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び径(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23707136M-304L10
1,200
969
1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707145M-304L15
1,460
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707154M-304L20
2,080
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707163M-304L25
2,910
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707172M-304L32
4,600
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707188M-304L40
5,380
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707197M-304L50
8,010
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707206M-304L6
1,170
969
1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707215M-304L8
1,170
969
1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする