MIEテクノ
SUS304 低圧ネジ込 プラグ
形状
プラグ
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
R
使用流体
水、蒸気、空気、ガス、油
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23707224
M-304P
10
SUS304
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707233
M-304P
15
SUS304
¥
940
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707242
M-304P
20
SUS304
¥
1,280
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707258
M-304P
25
SCS13A
¥
1,780
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707267
M-304P
32
SCS13A
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707276
M-304P
40
SCS13A
¥
2,580
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707285
M-304P
50
SCS13A
¥
3,810
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707294
M-304P
6
SUS304
¥
550
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707303
M-304P
8
SUS304
¥
550
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材