MIEテクノ
SUS304 低圧ネジ込 異径角ニップル
材質
SCS13A
形状
異径角ニップル
種類
ねじ込み継手
使用流体
水、蒸気、空気、ガス、油
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23707312
M-304RHXNI
R
10A×6A
¥
1,200
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707328
M-304RHXNI
R
10A×8A
¥
1,200
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707337
M-304RHXNI
R
15A×10A
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707346
M-304RHXNI
R
15A×8A
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707355
M-304RHXNI
R
20A×10A
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707364
M-304RHXNI
R
20A×15A
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707373
M-304RHXNI
R
25A×15A
¥
3,360
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707382
M-304RHXNI
R
25A×20A
¥
3,360
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707398
M-304RHXNI
R
32A×20A
¥
5,610
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707407
M-304RHXNI
R
32A×25A
¥
5,610
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707416
M-304RHXNI
R
40A×20A
¥
8,340
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707425
M-304RHXNI
R
40A×25A
¥
8,340
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707434
M-304RHXNI
R
40A×32A
¥
8,340
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707443
M-304RHXNI
R
50A×25A
¥
13,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707452
M-304RHXNI
R
50A×32A
¥
13,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707468
M-304RHXNI
R
50A×40A
¥
13,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707477
M-304RHXNI
R
8A×6A
¥
1,200
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材