MIEテクノ
SUS304 低圧ネジ込 異径エルボ
材質
SCS13A
形状
異径エルボ
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
Rc
使用流体
水、蒸気、空気、ガス、油
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23707486
M-304RL
10×8
¥
1,780
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707495
M-304RL
15×10
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707504
M-304RL
15×8
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707513
M-304RL
20×10
¥
3,030
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707522
M-304RL
20×15
¥
3,030
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707538
M-304RL
25×15
¥
4,200
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707547
M-304RL
25×20
¥
4,200
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707556
M-304RL
32×20
¥
6,030
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707565
M-304RL
32×25
¥
6,030
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707574
M-304RL
40×25
¥
7,680
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707583
M-304RL
40×32
¥
7,680
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707592
M-304RL
50×25
¥
10,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707608
M-304RL
50×32
¥
10,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707617
M-304RL
50×40
¥
10,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707626
M-304RL
8×6
¥
1,780
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材