MIEテクノ
SUS304 低圧ネジ込 異径ソケット
材質
SCS13A
形状
異径ソケット
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
Rc
使用流体
水、蒸気、空気、ガス、油
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23707635
M-304RS
10×6
¥
1,340
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707644
M-304RS
10×8
¥
1,340
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707653
M-304RS
15×10
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707662
M-304RS
15×8
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
23707678
M-304RS
20×10
¥
2,620
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707687
M-304RS
20×15
¥
2,620
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707696
M-304RS
25×15
¥
4,120
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707705
M-304RS
25×20
¥
4,120
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
23707714
M-304RS
32×20
¥
6,370
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707723
M-304RS
32×25
¥
6,370
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707732
M-304RS
40×20
¥
8,720
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707748
M-304RS
40×25
¥
8,720
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707757
M-304RS
40×32
¥
8,720
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707766
M-304RS
50×25
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707775
M-304RS
50×32
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707784
M-304RS
50×40
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707793
M-304RS
8×6
¥
1,340
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材