曜日別特売

SUS304 低圧ネジ込 異径チーズ

SUS304 低圧ネジ込 異径チーズ - MIEテクノSUS304 低圧ネジ込 異径チーズ - MIEテクノ
材質SCS13A形状異径ティー種類ねじ込み継手ねじの種類Rc使用流体水、蒸気、空気、ガス、油内容量1個
全16種類を絞り込む
呼び径(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23707802M-304RT10×8
2,370
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707818M-304RT15×10
2,580
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707827M-304RT15×8
2,580
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707836M-304RT20×10
3,760
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707845M-304RT20×15
3,760
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707854M-304RT25×15
5,630
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707863M-304RT25×20
5,630
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707872M-304RT32×20
8,350
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707888M-304RT32×25
8,350
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707897M-304RT40×20
9,560
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707906M-304RT40×25
9,560
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707915M-304RT40×32
9,560
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707924M-304RT50×25
14,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707933M-304RT50×32
14,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707942M-304RT50×40
14,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707958M-304RT8×6
2,370
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする