MIEテクノ
SUS304 低圧ネジ込 ストリートエルボ
材質
SCS13A
形状
ストリートエルボ
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
R×Rc
使用流体
水、蒸気、空気、ガス、油
内容量
1個
全8種類を絞り込む
呼び径(mm)
選択してください
8
10
15
20
25
32
40
50
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23707967
M-304SL
10
¥
2,020
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707976
M-304SL
15
¥
2,750
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707985
M-304SL
20
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23707994
M-304SL
25
¥
4,710
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23708003
M-304SL
32
¥
6,930
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23708012
M-304SL
40
¥
8,840
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23708028
M-304SL
50
¥
12,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
23708037
M-304SL
8
¥
2,020
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材