MIEテクノ
SUS304 低圧ネジ込 チーズ
材質
SCS13A
形状
ティー
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
Rc
使用流体
水、蒸気、空気、ガス、油
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23708046
M-304T
10
¥
1,820
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23708055
M-304T
15
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23708064
M-304T
20
¥
2,840
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23708073
M-304T
25
¥
4,040
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23708082
M-304T
32
¥
6,180
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23708098
M-304T
40
¥
7,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23708107
M-304T
50
¥
10,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23708116
M-304T
6
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23708125
M-304T
8
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材