MIEテクノ
SUS304 低圧ネジ込 ユニオン
材質
SCS13A
形状
ユニオン
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
Rc
使用流体
水、蒸気、空気、ガス、油
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23708134
M-304U
10
¥
3,570
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23708143
M-304U
15
¥
4,030
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
23708152
M-304U
20
¥
5,250
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23708168
M-304U
25
¥
6,930
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23708177
M-304U
32
¥
8,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23708186
M-304U
40
¥
11,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23708195
M-304U
50
¥
15,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23708204
M-304U
6
¥
3,460
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23708213
M-304U
8
¥
3,460
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材