MIEテクノ
SUS304 低圧ネジ込 クロス
材質
SCS13A
形状
クロス
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
Rc
使用流体
水、蒸気、空気、ガス、油
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23708222
M-304クロス
10
¥
4,580
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23708238
M-304クロス
15
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23708247
M-304クロス
20
¥
6,620
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23708256
M-304クロス
25
¥
10,200
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23708265
M-304クロス
32
¥
14,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23708274
M-304クロス
40
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23708283
M-304クロス
50
¥
23,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23708292
M-304クロス
8
¥
4,480
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材