MIEテクノ
SUS304 低圧ネジ込 六角ホースニップル
材質
SCS13A
形状
六角ホースニップル
種類
ホース継手
ねじの種類
R×ホース
使用流体
水、蒸気、空気、ガス、油
内容量
1個
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
8
10
15
20
25
32
40
50
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23708308
M-304ホースグチ
10
10
¥
1,780
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23708317
M-304ホースグチ
15
15
¥
2,250
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23708326
M-304ホースグチ
20
20
¥
3,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23708335
M-304ホースグチ
25
25
¥
4,820
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23708344
M-304ホースグチ
32
32
¥
7,220
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23708353
M-304ホースグチ
40
40
¥
8,670
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23708362
M-304ホースグチ
50
50
¥
12,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23708378
M-304ホースグチ
8
8
¥
1,780
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材