セルスター
常時電源コード(3極DCプラグ)
エンジンのオン・オフに連動してパーキングモード機能を実行します。
タイマー機能、電圧監視機能を搭載し、最大12時間ドライブレコーダーに電源を供給します。
用途
ドライブレコーダー専用
入力電圧(V)
DC12/24
質量(g)
143
コード長さ(m)
DCOUT 5.0m/DCIN1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33×53×15
プラグΦ
3.5(3極)
内蔵ヒューズ
1A管ヒューズ2本
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23516928
GDO-10
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください