セルスター
直結配線DCコード(3極DCプラグ) CSD-600番台用
ドライブレコーダーに使用できる3極DCプラグタイプの電源直付DCコードです。
車両のヒューズボックス、ACC線等から直接電源を取ることができます。
用途
ドライブレコーダー専用
質量(g)
57
コード長さ(m)
5
入力電圧(V)
DC12/24
電源プラグ
Φ3.5(3極)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23516964
GDO-15
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください