曜日別特売

4極対応ヘッドセット

4極対応ヘッドセット - サンワサプライ4極対応ヘッドセット - サンワサプライ4極対応ヘッドセット - サンワサプライ4極対応ヘッドセット - サンワサプライ4極対応ヘッドセット - サンワサプライ4極対応ヘッドセット - サンワサプライ4極対応ヘッドセット - サンワサプライ4極対応ヘッドセット - サンワサプライ
(3件のレビュー)

40mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。
優しく耳を覆う大型のソフトイヤーパッドを採用しています。
フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。
息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。
音量調整が耳元で操作できます。
4極対応のタブレット、スマートフォン、パソコンに使用できます。

プラグ形状4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)適合機種3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコンブラック形式ヘッドホン部/ダイナミック型40mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプケーブル長(m)約1.8対応OS9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular機能音量調整周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/20~20000Hzインピーダンスヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/ 2.2KΩ入力感度-47dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-67dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)アズワン品番64-0894-12指向性無(全)指向性装着方式両耳最大許容入力(mW)30イヤホン形状オーバーヘッド型音量調節内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23758008MM-HS401BK
3,100
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-19
用途: Web会議
製造業

音もマイクも問題なく使える。価格も安くて良い。音量調整もついている。耳が覆われるため他の音も多少は遮ってくれる。
注意点は耳当てイヤーパッドが1年程したら最初にボロボロになり、イヤーパッドのみ交換したくても、メーカーで取り扱っていない。そのためヘッドセットを買い替える必要がある。

対象商品 : 23758008
2024-06-20
用途: デスク業務のWeb会議など
製造業

耳全体を覆うので雑音が遮断できる、またしっかり固定しているのでとても良い。
マイク付きでWeb会議時にキーボードやマウスも使用できて便利。
パソコンとの接続コネクタは、メーカーで”USB”と”イヤホンジャック”の2タイプがリリースされているので、USBポートの空きがなくてもイヤホンジャックに接続できて良い。

対象商品 : 23758008
2023-12-26
用途: 音が小さいからの故障
製造業

最初から音が小さかった。
使用期間半年程度、10回程度の会議を聞いただけで壊れて、
音も聞こえなくなった。
おそらく最初から不良があったと思われる。
不良だと気づいた時には、保証期間切れだった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする