髪型が崩れにくいネックバンドタイプです。
頭や耳への圧迫感が少なく、長時間でも快適に使用できます。
フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。
音量調整が手元スイッチで操作できます。
4極対応のタブレット、スマートフォン、パソコンに使用できます。
プラグ形状4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)適合機種3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン色ブラック形式ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプケーブル長(m)約1.8対応OS9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular機能音量調整周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/20~20000Hzインピーダンスヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/ 2.2KΩ入力感度-48dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-68dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)アズワン品番64-0894-14指向性無(全)指向性装着方式両耳最大許容入力(mW)20イヤホン形状ネックバンド型音量調節○内容量1個