曜日別特売

マルチメディアPCヘッドセット

マルチメディアPCヘッドセット - サンワサプライマルチメディアPCヘッドセット - サンワサプライマルチメディアPCヘッドセット - サンワサプライマルチメディアPCヘッドセット - サンワサプライマルチメディアPCヘッドセット - サンワサプライマルチメディアPCヘッドセット - サンワサプライマルチメディアPCヘッドセット - サンワサプライマルチメディアPCヘッドセット - サンワサプライ

ノイズキャンセルマイクでまわりの雑音の混入を軽減します。
クッション性が高く快適なソフトイヤーパッドで、長時間でも疲れません。
イヤー部がスイング式で耳の角度に合わせて装着できます。
ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きです。
手元で音量調節ができるボリュームコントローラー付きです。
Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
交換用イヤーパッド2個付きです。

プラグ形状3.5mmステレオミニ付属品予備イヤーパッド×2適合機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン質量(g)125(ケーブル含む)形式ヘッドホン部/ダイナミック型40mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプケーブル長(m)2機能ノイズキャンセルマイク、音量調節周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/100~10000Hzインピーダンスヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/2.2KΩ入力感度-46dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-66dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)アズワン品番64-0890-17指向性双指向性最大入力(mW)100装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド音量調節内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23758035MM-HS507NCN
2,900
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする