ノイズキャンセルマイクでまわりの雑音の混入を軽減します。
ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。
手元で音量調節ができるボリュームコントローラー付きです。
Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
交換用イヤーパッド1個付きです。
プラグ形状3.5mmステレオミニプラグ適合機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン質量(g)68(ケーブル含む)形式ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(モノラル)、マイクロホン部/コンデンサータイプケーブル長(m)1.8機能ノイズキャンセルマイク、音量調節周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/100~10000Hzインピーダンスヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/2.2KΩ入力感度-46dB±3dB(0dB=1V/Pa,1kHz)、-66dB±3dB(0dB=1V/ubar,1kHz)アズワン品番64-0895-33指向性双指向性最大入力(mW)30装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド(片耳)音量調節○内容量1個