曜日別特売

ポリシャーMA-12H高速(センタースイッチ式)

ポリシャーMA-12H高速(センタースイッチ式) - アマノ武蔵電機
全高(mm)1170本体高さ(mm)270パッドサイズ(inch)13回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])200/240質量(kg)27コード長さ(m)15周波数(Hz)50/60電圧(V)単相100消費電力(W)1050電流(A)(50/60Hz)14/13パッド幅(mm)約330内容量1個
注意
※プレート、ブラシは別途ご購入頂く必要がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23517217四ツ爪仕様
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする