アマノ武蔵電機
ポリシャーMA-14H高速(センタースイッチ式)
全高(mm)
1270
本体高さ(mm)
290
パッドサイズ(inch)
15
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
200/240
質量(kg)
38
コード長さ(m)
20
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
1300
電流(A)(50/60Hz)
14/13
パッド幅(mm)
約380
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23517226
-
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください