アルボース
アルサワー
食品添加物アルコール製剤。調理場内の器具、機械類の清掃にご使用になれば、作業所内の衛生保持にも役に立ちます。
用途
調理用具、調理機器類の除菌
商品タイプ
詰め替え用
効果
除菌/食品の品質維持
エタノール濃度(v/v%)
75
エタノール濃度(w/w%)
68
区分
食品添加物
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1缶(17L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23517262
-
オープン
¥
8,998
¥
9,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください