長柄アイサイパルコンチューブ箒

長柄アイサイパルコンチューブ箒 - 早川工業
(1件のレビュー)

毛先部分がポリプロピレンでできておりますので水に強く、重いものでも掃くことができます。

用途コンクリートやアスファルトの掃き掃除に長さ(mm)1270毛先幅(mm)180柄タイプ長柄繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23518093-
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23518093
2018-08-29
用途: コンクリ床の掃き掃除に
製造業

毛先が硬く持ち手も長いため床掃除しやすいです。
毛先1本1本に細かいギザギザがついていて
大き目ホコリの塊ならからめ取ってくれそうな雰囲気。
PP製なので直射日光の当たる場所での保管は
劣化を早めそうなので避けた方がよさそうです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする