ビックリスポンジお徳用

ビックリスポンジお徳用 - 早川工業

メラミンフォームでできた洗剤いらずのスポンジです。
使いやすいサイズにカットしてご使用下さい。

用途キッチン、洗面、浴室のガンコな汚れに種類ナイロンスポンジ寸法(mm)約110mm×280mm×H40mm使用場所キッチン、洗面所、浴室繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23518118-
オープン
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする