曜日別特売

PPホーキ長柄

PPホーキ長柄 - 早川工業PPホーキ長柄 - 早川工業PPホーキ長柄 - 早川工業
(11件のレビュー)

毛先部分がポリプロピレンでできておりますので水に強く、重いものでも掃くことができます。

用途コンクリートやアスファルトの掃き掃除に柄タイプ長柄ブルー材質ポリプロピレン形状ウェーブ全長(mm)1220質量(g)415径(Φmm)160毛丈(mm)135ブラシ幅(mm)210繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※4本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ブラシ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23518145ブルー1220210
オープン
709
780(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥700/税込¥770
沖縄地方1¥1,800/税込¥1,980
離島1¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23518145
2025-12-27
用途: 玄関掃除、家の周辺の掃き掃除
その他業種

使い始めは、硬く感じて慣れるまで時間が少しかかりました。今は、丁度良いはきやすさで気に入っています。

対象商品 : 23518145
2023-07-21
用途: 倉庫内清掃、庭芝生掃き掃除

色んなメーカーから出ていますが、消耗品なので価格の安い物を先ず選んでみました。
今のところ支障はありません。
コシもあり、しっかり掃けています。

対象商品 : 23518145
2023-11-07
用途: 庭の掃き掃除
ラフィネス事務所不動産業

思っていたより、硬いので、人工芝では使えません。
また、他の製品を購入するしか有りませんあ

1が参考にしています
対象商品 : 23518145
2021-10-22
用途: 自宅前の清掃作業
不動産業

思った以上に毛先はしっかりしています。アスファルトやコンクリート路面の清掃には良いと感じます。但し建物の角及び際の小さなゴミを掃きとるのは難しいです。

6が参考にしています
対象商品 : 23518145
2020-11-21
用途: 施設内清掃使用
サービス業

腰が強い!前までの使用していたものより安く強い。好評です。リピートしまくりです!ありがとうございます!

1が参考にしています
対象商品 : 23518145
2019-11-18
用途: 工場内の清掃

耐久性を考えると価格も大満足ですが、特別運賃が残念です。

3が参考にしています
対象商品 : 23518145
2019-04-23
用途: 清掃用
電気・ガス・熱供給・水道業

納期が早くとても満足しています。
また、とても使いやすいです。

対象商品 : 23518145
2017-10-10
用途: 工場内の掃除時
製造業

長さもちょうど良く、使い勝手が非常にいいです。また、掃く部分もしっかりしており持ちが良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする