エアスクープーJ

エアスクープーJ - ペンギンワックス

定番ウェットバキュームがフルモデルチェンジ!
定評のある吸水性能や作業効率などはそのままに大幅な軽量化を実現。(従来比-9.2kg)
3通りの汚水排出が可能なタンク回転方式、作業道具の収納に便利な着脱式フリーBOXを新採用。

タンク容量(L)30コード長さ(m)15質量(kg)18.8周波数(Hz)50/60電源AC100Vモーター(W)1050ハンドル高さ(mm)960騒音レベル(dB(A))76本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)435×575×960吸引幅(mm)580内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23518635-
オープン
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする