曜日別特売

ガム落し

ガム落し - ミッケル化学
(2件のレビュー)

床に付着したガムの除去剤です。こびり付いたガムを溶剤が素早く軟化させます。カーペットにも使用できます。

使用方法
1.付着したガムを、材質を傷めないように注意しながら鉄ベラなどで出来るだけ削り取ります。
2.ガム落しをウエスにたっぷりと付け、ガム表面に塗布します。
3.軽く浸透させた後、軽く擦ります。徐々にガムが溶解してきますので、周囲から中心に向かって拭き取ります。
4.水を付けたウエスで溶剤や汚れをふき取り、乾いたウエスで仕上げ拭きをします。
成分d-リモネン、石油系溶剤、界面活性剤希釈倍率原液使用内容量1本(1.8L)
注意
※カーペットや床材によっては変色、脱色、色にじみ、溶解変質などを起こす場合がありますので、あらかじめ支障のない部分で変色などがないことを確認の上ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23518714141090
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23518714
2018-07-30
用途: 車のカーペットについたガムの除去
斉藤製作所

某自動車クリーニング洗浄剤を開発、販売しているネットショップで類似品を買おうか悩んでいやところいつもお世話になっているモノタロウさんでこちらの商品を知り、値段が安く量もたくさん入っているので購入しました。カーペットについたガムが簡単にとれて大変満足な商品です

対象商品 : 23518714
2016-10-01
用途: Pタイルに付いたガム落とし
その他業種

以前よりこの商品を使用しており、他社製品もお試しで使用した事もあったが結局この商品を長らく使用している。綺麗に落ちるので大変助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする