アイアイ
ワイヤーロック
解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)
自転車、旅行バッグに
用途
自転車、旅行バッグに
ワイヤー長(mm)
1200
長さ(mm)
61
幅(mm)
23
ワイヤー径(Φmm)
2.2
内容量
1個
注意
※本品は雨のあたる屋外では使用しないでください。
※設定された番号は必ず記録し、保存してください。
※可変された番号を忘れると解錠できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23546276
IB-028
本体/亜鉛ダイキャスト、ツル/亜鉛ダイキャスト、ワイヤー/スチール、塩ビコーティング
クローム
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23546285
IB-029
本体/亜鉛ダイキャスト、ツル/亜鉛ダイキャスト、ワイヤー/ステンレス、ポリウレタンコーティング
ブラックニッケル
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください