コンビネーション ケーブルロック

コンビネーション ケーブルロック - アイアイコンビネーション ケーブルロック - アイアイコンビネーション ケーブルロック - アイアイコンビネーション ケーブルロック - アイアイコンビネーション ケーブルロック - アイアイコンビネーション ケーブルロック - アイアイコンビネーション ケーブルロック - アイアイコンビネーション ケーブルロック - アイアイ

解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)
バッグや家具に、キーホルダーとして
道具箱やポスト、ロッカーなどに

用途
バッグや家具に、キーホルダーとして
道具箱やポスト、ロッカーなどに
ロックダイヤル式材質本体/亜鉛ダイキャスト、スナップ/亜鉛ダイキャスト、ワイヤー/スチール、塩ビコーティング高さ(mm)43ワイヤー径(Φmm)Φ3.5×90内容量1個
注意
※本品は雨のあたる屋外では使用しないでください。
※設定された番号は必ず記録し、保存してください。
※可変された番号を忘れると解錠できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23546294IB-030マットクローム
オープン
849
934(税込)
当日出荷
23546303IB-031ブラック
オープン
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする