アイアイ
フリーワイヤーロック
施錠ポイントが自由に設定できます
自転車、脚立の保管に
用途
自転車の保管に
脚立の保管に
ワイヤー長(mm)
1970
材質
本体/亜鉛ダイカスト、ワイヤー/ステンレス(線径2mm)、PVCコーティング(総径4.5mm)
長さ(mm)
43
幅(mm)
19
色
シルバー
ワイヤー径(Φmm)
4.5
ロック
ダイヤル式
内容量
1個
注意
※本品は雨のあたる屋外では使用しないでください。
※設定された番号は必ず記録し、保存してください。
※可変された番号を忘れると解錠できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23546312
IB-062
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください