可変文字合せ錠

可変文字合せ錠 - アイアイ可変文字合せ錠 - アイアイ可変文字合せ錠 - アイアイ可変文字合せ錠 - アイアイ可変文字合せ錠 - アイアイ可変文字合せ錠 - アイアイ可変文字合せ錠 - アイアイ可変文字合せ錠 - アイアイ

解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)

用途
カバンやロッカーに
道具箱やポストに
ロックダイヤル式材質本体/真鍮、クロームメッキ、ツル:鉄、クロームメッキクロームつる径(Φmm)3内容量1個
注意
※本品は雨のあたる屋外では使用しないでください。
※設定された番号は必ず記録し、保存してください。
※可変された番号を忘れると解錠できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼称(mm)
タイプ
幅W×全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23546434IB-038213段21×54
オープン
698
768(税込)
当日出荷
23546443IB-039214段21×61
オープン
708
779(税込)
3日以内出荷
返品不可
23546452IB-040283段28×73
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする