WAKI(和気産業)
非常解錠キー付可変文字合せ錠
(1件のレビュー)
鍵なしで番号を合わせると開錠できます
解除番号を忘れても、付属のキーを使用して解除番号を探し出せます
用途
バックやロッカー、道具箱、ポストなどの施錠に。
ロック
ダイヤル式
呼称(mm)
35
色
ブラック
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
つる径(Φmm)
5
材質(ツル)
鋼鉄
内容量
1個
注意
※本品は雨のあたる屋外では使用しないでください。
※設定された番号は必ず記録し、保存してください。
※可変された番号を忘れると解錠できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
幅W×全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23546574
IB-112
3段
35×83
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
23546583
IB-113
4段
35×90
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください